Ocelový distanční čep
Dist. čep, pozinkovaný, vnitřní/vnitřní závit
SVOR-PLOŠ-ST-I/I-WS13-A2K-M8X45-16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Závit dle DIN 13
Nařízení REACH čl. 33 (1): Výrobek obsahuje látku vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) – olovo (č. CAS 7439-92-1) v koncentraci > 0,1 % hmotnostních %
K upevňování v oboru elektrotechniky a elektroniky.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M8 |
Délka (L) | 45 mm |
Délka vnitřního závitu (C) | 16 mm |
Šířka klíče (SW) | 13 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Datové listy(X)